Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZT. TRAFO 230 / 12, 16, 24, 32V 40VA PTC SX031164 - 4AC3740-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZT. TRAFO 230 / 12, 16, 24, 32V 40VA PTC SX031164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 3.3 A

  • Szekunder feszültség 2 - 16 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 3.3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031164

Gyártói cikkszám

4AC3740-1

Gyártói típuskód

4AC3740-1

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

3.3 A

Szekunder feszültség 2:

16 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

3.3 A

Szekunder feszültség 3:

24 V

Max. kimeneti teljesítmény:

40 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

1.6 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

5

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

2.5 A

Max. teljesítményveszteség:

8.1 W

Magasság:

64 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Biztonsági transzformátor, 40VA Primer 230 V AC, 50Hz, szekunder 12 V, 16V, 24V, 32V AC PTC biztosítékkal, 5 MW++ A biztonsági transzformátorok rendkívül alacsony biztonsági feszültséget biztosítanak vezérlőáramkörök, kapcsolórelék vagy Insta mágneskapcso