Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZT. TRAFO 230 / 2x12, 24V 63VA PTC SX031165 - 4AC3763-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZT. TRAFO 230 / 2x12, 24V 63VA PTC SX031165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 12 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 5.2 A

  • Szekunder feszültség 2 - 24 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 5.2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031165

Gyártói cikkszám

4AC3763-0

Gyártói típuskód

4AC3763-0

Szekunder feszültség 1:

12 V

Szekunder áramerősség 1:

5.2 A

Szekunder feszültség 2:

24 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

5.2 A

Szekunder feszültség 3:

-99999 V

Max. kimeneti teljesítmény:

63 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

-99999 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

5

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

90 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

2.6 A

Max. teljesítményveszteség:

13.5 W

Magasság:

64 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

    Biztonsági transzformátor, 63VA

    A Siemens biztonsági transzformátorok biztosítják a biztonsági extra alacsony feszültséget a vezérlőáramkörök, kapcsolórelék vagy Insta mágneskapcsolók táplálásához.

    Technikai részletek:

    • Primer: 230 V AC, 50 Hz
    • Szekunder: 2x12 V/24 V AC
    • PTC biztosíték a rövidzárlat és mérsékelt túlterhelés ellen
    • Folyamatos üzem, váltakozó feszültségű tápegység 8 V, 12 V, 16 V, 24 AC és 32n

    Vásárlói előnyök:

    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Integrált rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem
    • Optimalizált biztonságos tápegység technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől