Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZT. TRAFO 230 / 8, 12V 24VA PTC SX031163 - 4AC3724-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZT. TRAFO 230 / 8, 12V 24VA PTC SX031163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031163

Gyártói cikkszám

4AC3724-0

Gyártói típuskód

4AC3724-0

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

2 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

2 A

Szekunder feszültség 3:

-99999 V

Max. kimeneti teljesítmény:

24 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

-99999 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

3

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

54 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

2 A

Max. teljesítményveszteség:

7.6 W

Magasság:

64 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Biztonsági transzformátor, 24VA Primer 230 V AC, 50 Hz, szekunder 8 V, 12 V AC PTC biztosítékkal, 3MW++ biztonsági transzformátorok biztosítják a biztonsági extra alacsony feszültséget a vezérlőáramkörök, kapcsolórelék vagy Insta mágneskapcsolók táplálásá