Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZT. TRAFO 230 / 8V 16VA PTC SX031162 - 4AC3716-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZT. TRAFO 230 / 8V 16VA PTC SX031162

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 2 A

  • Szekunder feszültség 2 - -99999 V

  • Transzformátor fajtája - biztonsági transzformátor

  • Max. kimeneti áram - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031162

Gyártói cikkszám

4AC3716-0

Gyártói típuskód

4AC3716-0

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

2 A

Szekunder feszültség 2:

-99999 V

Transzformátor fajtája:

biztonsági transzformátor

Max. kimeneti áram:

2 A

Szekunder feszültség 3:

-99999 V

Max. kimeneti teljesítmény:

16 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

-99999 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

36 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

-99999 A

Max. teljesítményveszteség:

6.8 W

Magasság:

64 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

    Biztonsági transzformátor, 16VA

    A Siemens biztonsági transzformátorok biztosítják a biztonsági extra alacsony feszültséget a vezérlőáramkörök, kapcsolórelék vagy Insta mágneskapcsolók táplálásához.

    Technikai részletek:

    • Primer feszültség: 230 V AC, 50 Hz
    • Szekunder feszültség: 8 V AC
    • PTC biztosíték a rövidzárlat és túlterhelés ellen
    • Teljesítmény: 16 VA
    • Alkalmazási területek: infrastrukturális és ipari követelmények

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia.
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel.
    • Integrált rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem.
    • Optimalizált biztonságos tápegység technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.