Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztonsági hangjelző 24V UC IP54 GT19189 - 8WD4220-0FA

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági hangjelző 24V UC IP54 GT19189

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - -99999--99999 V

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209375307

Sonepar cikkszám

GT19189

Gyártói cikkszám

8WD4220-0FA

Gyártói típuskód

8WD4220-0FA

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

-99999--99999 V

Védettség (IP):

IP54

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

50 mm

Szín:

fekete

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hangerő:

85 dB

    Csengő elem

    A SIRIUS 8WD4 berregő elem egy moduláris beépítésű, fekete színű akusztikus figyelmeztető eszköz, amely folyamatos tónusú vagy lüktető hangot ad ki, és ipari felhasználásra is alkalmas.

    Technikai részletek:

    • Folyamatos tónusú vagy lüktető hang
    • Hangereje: 85 dB
    • Feszültség: 24 V AC/DC
    • Átmérő: 50 mm
    • Moduláris beépítés a SIRIUS 8WD jelzőoszlopokhoz
    • Magas fokú védelem ipari felhasználásra
    • Biztonságos bajonett mechanizmus az egyszerű telepítéshez
    • Különböző átmérők és színek elérhetősége
    • Opcionális kommunikációs képesség AS-Interface-hez
    • LED lámpamodulok optimális fényeloszlással

    Vásárlói előnyök:

    • Rendkívül ellenálló az ütésekkel és rezgésekkel szemben
    • Egyszerű telepítés és gyors csere a bajonett mechanizmusnak köszönhetően
    • Állítható hang és hangerő a felhasználói igényekhez igazodva
    • Széleskörű kiegészítők, mint lábak, csövek és konzolok elérhetősége
    • Modern kialakítás a vizuális és akusztikus figyelmeztetésekhez