SIEMENS - Biztonsági húzókapcsoló drótkötél 10m/4mm2/piros GT29445 - 3SE7910-3AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209318908
Sonepar cikkszám
GT29445
Gyártói cikkszám
3SE7910-3AA
Gyártói típuskód
3SE7910-3AA
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Igen
- Átmérő: 4 mm
- Hossz: 10 m
- Anyag: Acél
- Külső borítás: Piros műanyag
- Erős és tartós kialakítás a megbízhatóság érdekében.
- Moduláris rendszer, amely lehetővé teszi a könnyű testreszabást.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
Acélkötél 4 mm (hossz 10 m) Piros műanyag köpennyel
Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.