Nem visszaküldhető

SIEMENS - Biztonsági húzókapcsoló drótkötél 20m átm: 4mm piros GT80264 - 3SE7910-3AC

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági húzókapcsoló drótkötél 20m átm: 4mm piros GT80264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209318922

Sonepar cikkszám

GT80264

Gyártói cikkszám

3SE7910-3AC

Gyártói típuskód

3SE7910-3AC

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

    Acélkötél 4 mm (hossza 20 m) piros műanyag köpennyel

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Műszaki adatok:

    • Átmérő: 4 mm
    • Hossz: 20 m
    • Külső burkolat: piros műanyag
    • Moduláris rendszer: SIRIUS

    Vásárlói előnyök:

    • Egyszerű telepítés és használat.
    • Hatékony működés a moduláris felépítésnek köszönhetően.
    • Mindig naprakész megoldások a legújabb technológiák alapján.