SIEMENS - Biztonsági indító relé 24DCV 2NO SN091602 - 3SK1121-1CB41
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209913592
Sonepar cikkszám
SN091602
Gyártói cikkszám
3SK1121-1CB41
Gyártói típuskód
3SK1121-1CB41
Kivitel:
egyéb
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
2
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Visszaesési késleltetés:
0.05-3 s
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
2
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
- Késleltetés: 0,05-3 s
- 2 relé engedélyező áramkör
- 2 NEM azonnali és 2 NINCS késleltetett kimenet
- Üzemi feszültség: Us = 24 V DC
- Csavarkapocs csatlakozók
- Integrálható 3 kW-ig terjedő hajtásokkal
- Azonnali vagy késleltetett relé- vagy félvezető kimenetek
- Széleskörű tartozékok elérhetősége
- Innovatív rendszerkörnyezet, amely lehetővé teszi összetett biztonsági funkciók megvalósítását nagyszámú érzékelővel és kimenettel.
- Egyszerű és megbízható bővítési lehetőségek a bemenetek és kimenetek számára.
- Globálisan jóváhagyott alkatrészek, ideálisak exportra.
- Könnyű kezelhetőség a széleskörű tartozékok révén.
- Független tápegység használata további kábelezési ráfordítás nélkül.
SIRIUS biztonsági relé Alapegység Fejlett sorozat
A SIRIUS 3SK112 Advanced alapegységek autonóm biztonsági alkalmazásokhoz tervezett, multifunkcionális biztonsági relék, amelyek rugalmas bővítési lehetőségeket kínálnak.