Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztonsági indító relé 24DCV 3NO SN094330 - 3SK1121-2AB40

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - alapkészülék

  • Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209913622

Sonepar cikkszám

SN094330

Gyártói cikkszám

3SK1121-2AB40

Gyártói típuskód

3SK1121-2AB40

Kivitel:

alapkészülék

Bemenetek kiértékelése:

egy-/kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

3

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Igen

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Igen

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Igen

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Igen

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Igen

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

121.6 mm

    SIRIUS biztonsági relé Alapegység Fejlett sorozat

    A SIRIUS 3SK112 Advanced alapegységek autonóm biztonsági alkalmazásokhoz tervezett multifunkcionális biztonsági relék, amelyek rugalmas bővítési lehetőségeket kínálnak.

    Technikai részletek:

    • Relé engedélyező áramkörök: 3 NO érintkező plusz 1 NC érintkező
    • Feszültség: Us = 24 V DC
    • Rugós terminál (betolható) csatlakozók
    • Integrálható hajtások: 3 kW-ig
    • Az eszközök azonnali vagy késleltetett relé- vagy félvezető kimenettel kaphatók
    • Csavaros vagy rugós (betolható) csatlakozók

    Ügyfél előnyök:

    • Innovatív rendszerkörnyezet, amely lehetővé teszi összetett biztonsági funkciók megvalósítását nagyszámú érzékelővel és kimenettel
    • Egyszerű és megbízható bővítési lehetőségek eszközcsatlakozók segítségével
    • Globális használatra és exportra alkalmas, mivel minden alkatrész világszerte jóváhagyott
    • Széleskörű tartozékok, mint például tömítő burkolatok és falra szerelhető tolófülek, megkönnyítik a kezelést
    • Független tápegység használata további kábelezési ráfordítás nélkül