Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Biztonsági indító relé 5N0+1NC 24VDC GT83902 - 3TK2805-0BB4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági indító relé 5N0+1NC 24VDC GT83902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemenetek kiértékelése - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - egyéb

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 5

  • Stop-kategória IEC 60204 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209347557

Sonepar cikkszám

GT83902

Gyártói cikkszám

3TK2805-0BB4

Gyártói típuskód

3TK2805-0BB4

Bemenetek kiértékelése:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Tápfeszültség típusa:

DC

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

5

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

egyéb

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

1

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Relék ; Biztonsági relé ; %Biztonsági indító relé 5N0+1NC 24VDC