SIEMENS - Biztonsági indító relé GT98743 - 3SK1111-1AW20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209913516
Sonepar cikkszám
GT98743
Gyártói cikkszám
3SK1111-1AW20
Gyártói típuskód
3SK1111-1AW20
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
110-240 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Nem
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
- Relé engedélyező áramkörök: 3 NO érintkező plusz 1 NC érintkező
- Feszültség: Us = 110 - 240 V AC/DC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Csatlakozók: csavaros sorkapocs
- Elérhető változatok: 24 V-os vagy széles feszültségtartomány
- Kimenetek: relé- vagy félvezető
- Széleskörű tartozékok: tömítő burkolatok, falra szerelhető tolófülek, kódolócsapok
- Ideális biztonsági funkciókhoz, néhány érzékelővel és engedélyező áramkörrel
- Kiterjedt globális jóváhagyás, ideális nemzetközi használatra és exportra
- Egyszerű telepítés és kezelés a csavaros vagy rugós csatlakozóknak köszönhetően
- A 3SK biztonsági relék felváltják a jól bevált 3TK28 sorozatot
- A biztonság a SIRIUS üzletága
SIRIUS biztonsági relé Alapegység Standard sorozat
A SIRIUS biztonsági relé alapegység gazdaságos megoldást kínál autonóm biztonsági alkalmazásokhoz, egyszerű és változtatható funkcionalitással.