SIEMENS - Biztonsági indító relé SN094328 - 3SK1111-2AB30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - -99999--99999 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209913523
Sonepar cikkszám
SN094328
Gyártói cikkszám
3SK1111-2AB30
Gyártói típuskód
3SK1111-2AB30
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
-99999--99999 V
Tápfeszültség DC-nél:
-99999--99999 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
3
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
1
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Nem
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
Kezdő bemenettel:
Igen
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
-99999--99999 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
-99999
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
- Relé engedélyező áramkörök: 3 NO érintkező plusz 1 NC érintkező
- Feszültség: Us = 24 V AC/DC
- Csatlakozók: Rugós terminál (betolható) vagy csavaros csatlakozók
- Széles feszültségtartomány elérhető
- Relé- vagy félvezető kimenetek
- Kiterjedt jóváhagyás globális használatra és exportra
- Ideális biztonsági funkciókhoz, néhány érzékelővel és engedélyező áramkörrel
- Gazdaságos megoldás a biztonsági relék világában
- Széleskörű tartozékok a könnyű kezelhetőség érdekében
- Felváltja a jól bevált 3TK28 sorozatot
- A biztonság a SIRIUS üzletága
SIRIUS biztonsági relé Alapegység Standard sorozat
A SIRIUS 3SK1 biztonsági relék autonóm biztonsági alkalmazásokhoz kínálnak gazdaságos megoldásokat, egyszerű és változtatható funkcionalitással.