SIEMENS - Biztonsági kétkezes indító GT56140 - 3SB3963-4BA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Nyitóérintkezők száma - 4
Záróérintkezők száma - 2
Terv kétkezes irányításhoz - Igen
Lábbal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209525337
Sonepar cikkszám
GT56140
Gyártói cikkszám
3SB3963-4BA
Gyártói típuskód
3SB3863-4BA
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Nyitóérintkezők száma:
4
Záróérintkezők száma:
2
Terv kétkezes irányításhoz:
Igen
Lábbal:
Nem
Előhuzalozás a szorítólécen:
Nem
Kapcsolózárral:
Nem
Kivitel építőelemként:
Nem
Fokozatosan kapcsoló:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Biztonsági kétkezes indító állomás ; Biztonsági kétkezes indító