SIEMENS - Biztonsági lábpedál fém 1NO+1NC IP65 SN072346 - 3SE2912-2AA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Parancsfajta - BE/KI
Védősapkával - Igen
Reteszeléssel - Nem
Anyag - fém
Kapcsolóállások száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209576612
Sonepar cikkszám
SN072346
Gyártói cikkszám
3SE2912-2AA20
Gyártói típuskód
3SE2912-2AA20
Parancsfajta:
BE/KI
Védősapkával:
Igen
Reteszeléssel:
Nem
Anyag:
fém
Kapcsolóállások száma:
1
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP65
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védőszigeteléssel:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
16 A
Szélesség:
156 mm
Magasság:
138 mm
Mélység:
265 mm
- Fémház IP65 védelemmel
- 1 NO + 1 NC kapcsoló
- Kábelbevezetés M20 x 1,5
- Biztonságos működés veszélyes területeken, mint például préseken és ütéseken
- Lehetővé teszi a kezek szabad mozgását a munka során
- Robusztus felépítés a hosszú élettartam érdekében
Lábkapcsoló, 1-pedál fedővel, reteszeléssel
A SIRIUS 3SE29 lábkapcsoló egy megbízható kezelőeszköz, amely lehetővé teszi a kezek szabadon tartását különösen veszélyes munkakörnyezetekben.