Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztonsági lágyindító 1,1kW IP20 SN076246 - 3RK1308-0CC00-0CP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági lágyindító 1,1kW IP20 SN076246

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kioldási osztály - egyéb

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 1.2 kW

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4047621012261

Sonepar cikkszám

SN076246

Gyártói cikkszám

3RK1308-0CC00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1308-0CC00-0CP0

Kioldási osztály:

egyéb

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

1.2 kW

Névleges üzemi áram le:

3 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.9-3 A

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

7

Külső Reset lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

150 mm

    Hibabiztos közvetlen on-line indító

    A SIMATIC ET 200SP háromfázisú motorok funkcionális kapcsolásához tervezett hibabiztos közvetlen on-line indító, amely elektronikus kapcsolást és túlterhelésvédelmet kínál.

    Technikai részletek:

    • Elektronikus kapcsolás
    • Elektronikus túlterhelésvédelem 1,1 kW / 400 V-ig
    • Beállítási tartomány: 0,9 .. 3 A
    • PROFIenergia
    • Opció: 3DI/LC modul
    • IE3/IE4-kompatibilis
    • ATEX alkalmazásokhoz is rendelhető
    • BaseUnit szükséges a működéshez

    Vevői előnyök:

    • A hibrid kapcsolási technológia révén rendkívül tartós és energiatakarékos
    • Széles beállítási tartomány csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket
    • Keskeny kialakítás helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
    • Egyszerű telepítés a vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
    • Gyors motorindítók cseréje növeli az üzem rendelkezésre állását
    • Világszerte használható (pl. IEC, CCC és UL/CSA)