Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztonsági lágyindító 1,1kW IP20 SN080056 - 3RK1308-0DC00-0CP0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági lágyindító 1,1kW IP20 SN080056

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rövidzárlati kioldóval - Igen

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú - 1.2 kW

  • Névleges üzemi áram le - 3 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0.9-3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080056

Gyártói cikkszám

3RK1308-0DC00-0CP0

Gyártói típuskód

3RK1308-0DC00-0CP0

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

1.2 kW

Névleges üzemi áram le:

3 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0.9-3 A

Transzformátorral:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

1-es osztály

Fényjelzők száma:

7

Külső Reset lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

ASI protokollt támogatja:

Nem

Szélesség:

30 mm

Magasság:

142 mm

Mélység:

150 mm

    Hibabiztos tolatóindító High Feature

    A Hibabiztos tolatóindító High Feature egy sokoldalú motorindító, amely elektronikus kapcsolást és túlterhelésvédelmet kínál háromfázisú motorokhoz.

    Technikai részletek:

    • Elektronikus kapcsolás
    • Elektronikus túlterhelésvédelem 1,1 kW / 400 V-ig
    • Beállítási tartomány: 0,9 .. 3 A
    • Integrálva az ET 200SP elosztott I/O rendszerbe
    • Kompatibilis IE3/IE4 szabványokkal
    • Rendelhető direkt-on-line vagy irányváltó indítóként
    • Opcionális biztonsági leállítás veszélyes alkalmazásokhoz (ATEX)
    • BaseUnit szükséges a működéshez
    • Opcionális 3DI/LC vezérlőmodul három digitális bemenettel

    Ügyfél előnyök:

    • Gyors és átfogó konfiguráció a TIA portálon
    • Hibrid kapcsolási technológia a tartósság és energiatakarékosság érdekében
    • Kisebb eszközválaszték, ami csökkenti a raktározási és konfigurációs költségeket
    • Keskeny kialakítás, amely helyet takarít meg a kapcsolószekrényben
    • Egyszerű telepítés vezetékes busz és dugaszoló technológia révén
    • Globális használhatóság (pl. IEC, CCC és UL/CSA)
    • Rugalmas és erőteljes megoldás