SIEMENS - Biztonsági relé bővítő modul IP20 SN104606 - 3SK1230-1AW20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 0.6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209913882
Sonepar cikkszám
SN104606
Gyártói cikkszám
3SK1230-1AW20
Gyártói típuskód
3SK1230-1AW20
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
0.6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
110-240 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
0.6 A
Teljesítményleadás:
17 W
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
22.5 mm
Beépítési magasság:
100 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
Beépítési szélesség:
22.5 mm
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
17 VA
Falra szerelhető:
Nem