SIEMENS - Biztonsági relé bővítő modul SN074290 - 3SK1211-1BB40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Bemenetek kiértékelése - egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa - DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209913752
Sonepar cikkszám
SN074290
Gyártói cikkszám
3SK1211-1BB40
Gyártói típuskód
3SK1211-1BB40
Kivitel:
egyéb
Bemenetek kiértékelése:
egy-/kétcsatornás
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
SIL IEC 61508 szerint:
3
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Nem
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Kezdő bemenettel:
Nem
Némító funkcióval:
Nem
Visszavezető (áram)körrel:
Nem
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
0
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
121.6 mm
- 4 NO érintkező plusz 1 NC érintkező
- Us = 24 V DC csavaros kapocs
- Kimeneti bővítő SIRIUS 3SK1 biztonsági relékhez
- Kapcsolási kapacitás legfeljebb 10 A
- Kábelezéssel csatlakoztatható minden 3SK alapegységhez
- Csatlakozás 3ZY12 eszközcsatlakozókkal
- Választható 24 V-os vezérlő tápfeszültség vagy széles feszültségtartomány
- Kapható csavaros vagy rugós csatlakozókkal
- Biztonságos kimenetek egyszerű kiegészítése
- Rugalmasság a vezérlő tápfeszültség választásában
- Könnyű telepítés és csatlakoztatás
- Megbízható működés a 3SK biztonsági relék által
- Hibabiztos kimenetek az AC-15 alkalmazásokhoz
SIRIUS biztonsági relé 4RO kimeneti bővítő relé
A SIRIUS biztonsági relé 4RO kimeneti bővítő relé engedélyező áramkörökkel és 4 NO érintkezővel biztosítja a biztonságos kimenetek kiegészítését a 3SK1 biztonsági relékhez.