Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztonsági relé SN111518 - 3SK1211-2BB40

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Tápfeszültség típusa - DC

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - -99999--99999 V

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111518

Gyártói cikkszám

3SK1211-2BB40

Gyártói típuskód

3SK1211-2BB40

Kivitel:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

-99999--99999 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Stop-kategória IEC 60204 szerint:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

Level e

SIL IEC 61508 szerint:

3

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

0

Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Nem

Szelepek felügyeletére alkalmas:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:

Nem

Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:

Nem

Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:

Nem

Kezdő bemenettel:

Nem

Némító funkcióval:

Nem

Visszavezető (áram)körrel:

Nem

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:

-99999

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:

-99999

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

-99999--99999 V

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:

0

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:

-99999

Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:

0

BG BIA engedéllyel:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

121.6 mm

    SIRIUS biztonsági relé 4RO kimeneti bővítő relé

    A SIRIUS biztonsági relé 4RO kimeneti bővítő relé engedélyező áramkörökkel és 4 NO érintkezővel, valamint 1 NC érintkezővel rendelkezik, amely a biztonságos kimenetek bővítésére szolgál.

    Műszaki részletek:

    • 4 NO érintkező és 1 NC érintkező
    • Us = 24 V DC
    • Rugós kapocs (betolható)
    • Kimeneti bővítő SIRIUS 3SK1 biztonsági relékhez
    • Kapcsolási kapacitás legfeljebb 10 A
    • Kábelezés lehetősége minden 3SK alapegységhez
    • Csavaros vagy rugós csatlakozók elérhetősége
    • Felváltja a 3TK28 sorozatot

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos kimenetek egyszerű bővítése
    • Rugalmas feszültségválasztási lehetőség
    • Könnyű telepítés és csatlakoztatás
    • Megbízható működés a SIRIUS üzletágának köszönhetően