Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs húzókapcs 24V DC IP66 SN078490 - 3SE5322-1SB21

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs húzókapcs 24V DC IP66 SN078490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Reteszelés típusa - munkaáram-elv

  • Menekülés-kioldóval - Nem

  • Befogóerő - 1300 N

  • Nyitóérintkezők száma - -99999

  • Záróérintkezők száma - -99999

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209683419

Sonepar cikkszám

SN078490

Gyártói cikkszám

3SE5322-1SB21

Gyártói típuskód

3SE5322-1SB21

Reteszelés típusa:

munkaáram-elv

Menekülés-kioldóval:

Nem

Befogóerő:

1300 N

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

4

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Ház anyaga:

műanyag

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-24 V

Mágneshajtás tápfeszültségének névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Szenzor szélessége:

54 mm

Szenzor magassága:

43.5 mm

Szenzor hossza:

185 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

6 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1.5 A

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

3 A

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.55 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Házforma/háztípus:

egyéb

Házbevonat:

bevonat nélkül

Illesztőhely típusa:

nincs

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Védettség (IP):

IP66/IP67

    Biztonsági helyzetkapcsoló billenőcsappal

    A termék célja a védőberendezések helyzetfelügyelete, biztosítva ezzel a védőajtók és burkolatok zárva tartását veszélyes állapotok esetén.

    Technikai részletek:

    • Reteszelőerő: 1300 N
    • Megközelítési irányok: 5
    • Mágneses reteszelés
    • Mágnesfeszültség: 24 V DC
    • Ellenőrző szelepmozgató: 2 NC/1 NO
    • Ellenőrző mágnes: 2 NC/1 NO
    • LED kijelző: sárga/zöld
    • Szállítás: Működtető nélkül
    • Aktor: 3SE5000-0AV
    • Kapcsolókonfiguráció: PL e vagy SIL 3
    • Rendelhető működtetők: 3D kódolású széles választéka
    • Csatlakozási lehetőségek: dugaszolható csatlakozók és csatlakozási tartozékok
    • Globális jóváhagyások: IEC, UL

    Ügyfél előnyök:

    • Magas érintkezési stabilitás a külön kódolt aktuátorokkal
    • Manipuláció ellen védett működés
    • Kényelmes LED állapotkijelzés
    • Rugós vagy mágnesszelepes reteszelés lehetősége
    • Biztonságos működés a SIRIUS üzletág által
    • Opcionális LED-es állapotkijelző elérhetősége