SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs húzókapcs fémházas 1z 1ny IP65 GT37582 - 3SE7120-2DD01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 10 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209586529
Sonepar cikkszám
GT37582
Gyártói cikkszám
3SE7120-2DD01
Gyártói típuskód
3SE7120-2DD01
Húzózsinór max. hossza:
10 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
- 2x M20 x1,5
- 1 NO+1 NC
- Reteszelés nélkül
- 5 m-es kábelhosszig
- Csak Bowden kábel funkció
- 55 N rugó
- Maximális működtetőerő 80 N
- LED-es jelzőkijelző
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények
- Könnyen kinyitható készülékek beépített VÉSZLEÁLLÍTÁS gombokkal
- Jelentős távolságból látható LED-es jelzők
- Különböző kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk elérhetősége
- Reteszeléssel ellátott változatok különböző kioldó mechanizmusokkal
- Biztonság a SIRIUS üzletágának köszönhetően
Kábeles kapcsoló fémház
A kábeles kapcsoló fémház célja a vezérlési funkciók és a VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósítása különösen veszélyes rendszerelemek esetén.