SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs húzókapcs fémházas 1z 1ny IP65 GT82015 - 3SE7150-2DD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 20 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209576001
Sonepar cikkszám
GT82015
Gyártói cikkszám
3SE7150-2DD00
Gyártói típuskód
3SE7150-2DD00
Húzózsinór max. hossza:
20 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
SIRIUS kábeles kapcsoló fémház, 2 x M20 x 1,5; 1 NO+1 NC, reteszelőkötél meghibásodása nélkül és Bowden huzal funkció 20 m-es huzalhosszig. SIRIUS 3SE7 kábellel működtetett kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÁSI eszközökhöz különösen veszélynek kitett