Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs húzókapcs fémházas 1z 1ny /retesz/ IP65 GT29444 - 3SE7150-1BD00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs húzókapcs fémházas 1z 1ny /retesz/ IP65 GT29444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Húzózsinór max. hossza - 20 m

  • Védettség (IP) - IP65

  • Húzóerő kijelzéssel - Igen

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209576018

Sonepar cikkszám

GT29444

Gyártói cikkszám

3SE7150-1BD00

Gyártói típuskód

3SE7150-1BD00

Húzózsinór max. hossza:

20 m

Védettség (IP):

IP65

Húzóerő kijelzéssel:

Igen

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Környezeti hőmérséklet:

-25--25 °C

    Kábeles kapcsoló fémház

    A SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÓ eszközökhöz különösen veszélynek kitett rendszerelemeken, pl. szállítószalagokon használható.

    Műszaki adatok:

    • 2 xM20 x1,5; 1 NO+1 NC
    • Rejteszelő, ISO 13850 és gomb-visszaállítás
    • 20 m-es vezetékhosszig
    • LED-es jelzőkijelző
    • PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények
    • Különböző kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk
    • Nyomó-, kulcsos vagy forgatható-kioldó mechanizmusok

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyen kinyitható készülékek beépített VÉSZLEÁLLÍTÁS gombokkal
    • Jelentős távolságból látható LED-es jelzőkijelző
    • Rugalmasság a vezérlési funkciók és VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósításában
    • Különböző hosszúságú piros műanyag burkolatú acélkábelek elérhetősége
    • A biztonság a SIRIUS üzletága