SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs húzókapcs fémházas 1z 2ny IP65 GT91639 - 3SE7120-1BH00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Húzózsinór max. hossza - 5 m
Védettség (IP) - IP65
Húzóerő kijelzéssel - Igen
Záróérintkezők száma - 1
Nyitóérintkezők száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209864559
Sonepar cikkszám
GT91639
Gyártói cikkszám
3SE7120-1BH00
Gyártói típuskód
3SE7120-1BH00
Húzózsinór max. hossza:
5 m
Védettség (IP):
IP65
Húzóerő kijelzéssel:
Igen
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
2
Váltóérintkezők száma:
0
Környezeti hőmérséklet:
-25--25 °C
- 2x M20 x 1,5
- Sárga burkolat
- 2 NC/1 NO
- EN ISO 13850 reteszelés
- Gomb-visszaállítás 5 m-es vezetékhosszig
- PL e vagy SIL 3 biztonsági követelmények
- Különböző kábelhosszúságok és kapcsolóelem-kombinációk
- LED kijelző
- VÉSZLEÁLLÍTÁS gomb
- Nyomó-, kulcsos vagy forgatható-kioldó mechanizmus
- Különböző hosszúságú piros műanyag burkolatú acélkábelek
- Könnyen kinyitható készülékek beépített VÉSZLEÁLLÍTÁS gombokkal
- Jelentős távolságból látható LED-es jelzőkijelző
- Rugalmas vezérlési funkciók és VÉSZLEÁLLÍTÁS megvalósítása
- Magas szintű biztonság a SIRIUS üzletágának köszönhetően
- Széles választék a különböző igényekhez
Kábeles kapcsoló fémház
A SIRIUS 3SE7 kábeles kapcsoló felügyelethez vagy VÉSZLEÁLLÍTÓ eszközökhöz készült, különösen veszélynek kitett rendszerelemekhez, mint például szállítószalagokhoz.