SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs test 1ny IP67 GT07615 - 3SE2257-6XX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szenzor szélessége - 52 mm
Szenzor hossza - 75 mm
Védettség (IP) - IP67
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209536753
Sonepar cikkszám
GT07615
Gyártói cikkszám
3SE2257-6XX
Gyártói típuskód
3SE2257-6XX
Szenzor szélessége:
52 mm
Szenzor hossza:
75 mm
Védettség (IP):
IP67
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-80 °C
Szenzor magassága:
36 mm
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
4 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
4 A
- Műanyag tokozás
- Rövid tokozás
- 3x(M20x1,5) csatlakozás
- Oldalirányú és homlokoldali működés
- Lassú érintkezők, 1 NC kihúzóerő 30 N
- Kódolt aktuátorok
- 5 megközelítési irány
- Rugalmas szerelhetőség a kódolt aktuátoroknak köszönhetően
- Biztonságos és megbízható áramkör megszakítás ajtók kinyitásakor
- A biztonság garantálása a SIRIUS üzletág által
Biztonsági helyzetkapcsoló különálló működtetőművel
A termék célja a védőrácsok, szárnyak vagy ajtók hamisításmentes felügyelete.