SIEMENS - Biztonsági végálláskapcs test 1z 2ny 3xM16x1,5 IP67 GT50651 - 3SE2243-0XX48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 1
Kapcsolási tagok típusa - csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus - egyéb
Illesztőhely típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209606463
Sonepar cikkszám
GT50651
Gyártói cikkszám
3SE2243-0XX48
Gyártói típuskód
3SE2243-0XX48
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsolási tagok típusa:
csúszó kapcsolóelem
Házforma/háztípus:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Státusz-kijelzéssel:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
52 mm
Szenzor magassága:
36 mm
Szenzor hossza:
90 mm
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábelbevezetés metrikus
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-85 °C
Védettség (IP):
IP67