Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 250A 1500V GPV 2XL SX020394 - 3NE1327-5E

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 250A 1500V GPV 2XL SX020394

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2

  • Névleges áram - 250 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020394

Gyártói cikkszám

3NE1327-5E

Gyártói típuskód

3NE1327-5E

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH2

Névleges áram:

250 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1500 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

53 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Pv biztosíték link, penge érintkezőkkel, nh2xl

    A Siemens SITOR biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a teljesítmény félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Műszaki részletek:

    • In: 250 A
    • gPV
    • Un DC: 1500 V
    • Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika a hagyományos kisfeszültségű HRC biztosítékokhoz képest
    • A SITOR hengeres biztosítékok az IEC és az UL, valamint nagyrészt a CCC szerint jóváhagyottak

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabványának köszönhetően
    • Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
    • Világszerte használható a különböző jóváhagyások miatt
    • Beépíthető kisfeszültségű HRC biztosítótalpba és biztosítékos szakaszolókba