SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 315A 1500V GPV 2XL SX020396 - 3NE1330-5E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH2
Névleges áram - 315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb
Feszültség fajtája - DC
Állapotjelző típusa - homlokkijelző
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020396
Gyártói cikkszám
3NE1330-5E
Gyártói típuskód
3NE1330-5E
Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:
NH2
Névleges áram:
315 A
Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:
egyéb
Feszültség fajtája:
DC
Állapotjelző típusa:
homlokkijelző
Névleges feszültség DC:
1500 V
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
63 W
Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):
Nem
PV biztosíték link, penge érintkezőkkel, NH2XL, In: 315 A, gPV, Un DC: 1500 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik a teljesítmény félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai ber