Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 63A 1000V GPV 1 SX020371 - 3NE1218-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 63A 1000V GPV 1 SX020371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 63 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020371

Gyártói cikkszám

3NE1218-4

Gyártói típuskód

3NE1218-4

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

63 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

19 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

PV biztosíték link, penge érintkezőkkel, NH1, In: 63 A, gPV, Un DC: 1000 V, elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendez