Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 80A 1000V GPV 1 SX020373 - 3NE1220-4

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK BETÉT 80A 1000V GPV 1 SX020373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti - NH1

  • Névleges áram - 80 A

  • Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint - egyéb

  • Feszültség fajtája - DC

  • Állapotjelző típusa - homlokkijelző

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020373

Gyártói cikkszám

3NE1220-4

Gyártói típuskód

3NE1220-4

Biztosító kialakítása IEC 60269 szerinti:

NH1

Névleges áram:

80 A

Felhasználási kategória az IEC 60269 szerint:

egyéb

Feszültség fajtája:

DC

Állapotjelző típusa:

homlokkijelző

Névleges feszültség DC:

1000 V

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

20 W

Szigetelt fémfogantyús üveg (IMGL):

Nem

    Pv biztosíték link, penge érintkezőkkel, nh1

    A Siemens SITOR biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt az erősáramú félvezetők számára a rövidzárlatok hatásaitól.

    Technikai részletek:

    • In: 80 A
    • gPV
    • Un DC: 1000 V
    • Elülső visszajelző SITOR 3NE és 3NC
    • Rendkívül gyorsan ható kikapcsolási karakterisztika
    • IEC és UL, valamint nagyrészt CCC szerint jóváhagyott

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
    • Jó jelleggörbe pontosság a Siemens minőségi szabvány miatt
    • Alkalmas különböző alkalmazásokhoz, mint például frekvenciaváltók és UPS-rendszerek
    • Világszerte használható a jóváhagyásoknak köszönhetően