Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 110MM-TÁVOLSÁG 1250A 1P 1250V SX020592 - 3NH5463

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 110MM-TÁVOLSÁG 1250A 1P 1250V SX020592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 1250 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020592

Gyártói cikkszám

3NH5463

Gyártói típuskód

3NH5463

Méret:

egyéb

Névleges áram:

1250 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

SITOR biztosítéktartó 1250 A 1250 V 1 pólusú csavaros kivezetéssel, rögzítési méret 110 mm