Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 170MM-TÁVOLSÁG 630A 1P 1800V SX020593 - 3NH5473

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 170MM-TÁVOLSÁG 630A 1P 1800V SX020593

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méret - egyéb

  • Névleges áram - 630 A

  • Pólusszám - 1

  • Gyűjtősínre csatlakozás - Nem

  • Befordító berendezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020593

Gyártói cikkszám

3NH5473

Gyártói típuskód

3NH5473

Méret:

egyéb

Névleges áram:

630 A

Pólusszám:

1

Gyűjtősínre csatlakozás:

Nem

Befordító berendezés:

Nem

Kiegészítő érintkezővel:

Nem

Halogénmentes:

Igen

SITOR biztosítéktartó 630 A 1800 V 1-pólusú csavaros kivezetéssel 170 mm-es rögzítési mérettel