Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 22X127 63A 3P 1500VAC/1000VDC SX020255 - 3NC2393-0MK

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 22X127 63A 3P 1500VAC/1000VDC SX020255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 1500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX020255

Gyártói cikkszám

3NC2393-0MK

Gyártói típuskód

3NC2393-0MK

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

1500 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

fedél-fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

SITOR biztosítéktartó 22x 127 63 A 1500 V AC/1000 V DC 3 pólusú SITOR 3NE és 3NC félvezető biztosítékok védik az erősáramú félvezetőket a rövidzárlatok hatásaitól. A Siemens SITOR biztosítékrendszere az elektronikai berendezések SENTRON védőalkatrészeinek