SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ 75MM-TÁVOLSÁG 50A 1P 690V SX020594 - 3NH5723
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Névleges áram - 50 A
Pólusszám - 1
Gyűjtősínre csatlakozás - Nem
Befordító berendezés - Nem
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020594
Gyártói cikkszám
3NH5723
Gyártói típuskód
3NH5723
Méret:
egyéb
Névleges áram:
50 A
Pólusszám:
1
Gyűjtősínre csatlakozás:
Nem
Befordító berendezés:
Nem
Kiegészítő érintkezővel:
Nem
Halogénmentes:
Igen
SITOR biztosítéktartó 50 A 690 V 1 pólusú csavaros kivezetéssel, rögzítési méret 75 mm