Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ, KOMPAKT 10X38 690V 32A 3PIG 45MM IP20 SX021291 - 3NW7033-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ, KOMPAKT 10X38 690V 32A 3PIG 45MM IP20 SX021291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 690 V

  • Pólusszám - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX021291

Gyártói cikkszám

3NW7033-1

Gyártói típuskód

3NW7033-1

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

690 V

Pólusszám:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Igen

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

2.5

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

58 mm

SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 10x38 mm, 3 pólusú, In: 32 A, Un AC: 690 V, kompakt kivitel SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való használatra alkalmasak