SIEMENS - BIZTOSÍTÉK TARTÓ, KOMPAKT 10X38 690V 32A 3PIG 45MM JELZÖVEL IP20 SX021292 - 3NW7034-1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 690 V
Pólusszám - 3
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX021292
Gyártói cikkszám
3NW7034-1
Gyártói típuskód
3NW7034-1
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
690 V
Pólusszám:
3
Kapcsolt nulla:
Nem
Zárható:
Igen
Optikai defektjelzés:
Igen
Modulszélesség:
2.5
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
58 mm
SENTRON, hengeres biztosítéktartó, 10x38 mm, 3 pólusú, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED jelérzékelő, kompakt kivitel SENTRON hengeres biztosítékrendszer szelektív vezetékvédelemhez. A Siemens hengeres biztosítékok és biztosítéktartók ipari üzemekben való haszn