SIEMENS - Biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1, 1P, NH00, 160 A, szerelőlapra szereléshez, lapos kapocs SN162609 - 3NP1131-1CA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 1
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
464 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869564388
Sonepar cikkszám
SN162609
Gyártói cikkszám
3NP1131-1CA10
Gyártói típuskód
3NP1131-1CA10
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
1
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
240 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Igazoló elem típusa:
fedél-fogantyú
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Nem
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 1 pólusú kivitel
- NH00 méret
- 160 A névleges áram
- Szerelőlapra szerelhető
- Lapos kapocs
- Fedél szintje: 45 mm
- Fokozott védelem a személyzet és az üzemek számára
- Optimalizált technológia a biztonság érdekében
- Könnyű telepítés és karbantartás
SENTRON, biztosítékos szakaszolókapcsoló 3NP1
A SENTRON 3NP1 biztosítékos szakaszolókapcsoló 1 pólusú, NH00, 160 A, amely szerelőlapra szerelhető és lapos kapoccsal rendelkezik, biztosítva a fokozott védelmet a személyzet és az üzemek számára.