Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztosítós sorkapocs 4mm2 SN091492 - 8WH2000-1GG08

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztosítós sorkapocs 4mm2 SN091492

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm

  • Biztosítéktartó típusa - fordítható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - -99999--99999 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091492

Gyártói cikkszám

8WH2000-1GG08

Gyártói típuskód

8WH2000-1GG08

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x20 mm

Biztosítéktartó típusa:

fordítható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

-99999--99999 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

nincs

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.08-0.08 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

4-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

6-6 mm2

Szín:

fekete

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Magasság:

61.53 mm

Mélység:

63.38 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.08-4 mm2

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Szélesség:

6.15 mm

Sorkapocs, rugós kapocs, biztosítókapocs G biztosítékhoz, 4 mm2, fekete Sorkapocs-csatlakozástechnika különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett d