SIEMENS - Biztosítós szakaszoló kapcsoló 4pólus 400A NH2 szerlapra SN135650 - 3NP1154-1DA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Főkapcsoló kivitel - Nem
Pólusszám - 4
Biztosító betétekhez használható - NH1, NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1127 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869566894
Sonepar cikkszám
SN135650
Gyártói cikkszám
3NP1154-1DA10
Gyártói típuskód
3NP1154-1DA10
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Főkapcsoló kivitel:
Nem
Pólusszám:
4
Biztosító betétekhez használható:
NH1, NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Kábelbevezetés:
egyéb
Gyűjtősín felépítésre alkalmas:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Nem
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
80 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem