SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 125A, 2-es méret, 3 pólus, NH000 és NH00 biztosító méret, baloldali fronthajtás, hajtókar és SX019197 - 3KF2312-0LF11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
366 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019197
Gyártói cikkszám
3KF2312-0LF11
Gyártói típuskód
3KF2312-0LF11
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
55 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
5 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- Áram: 125 A
- Méret: 2-es
- Pólusok száma: 3
- Kompatibilis: kisfeszültségű HRC biztosítékok Sz. 000 és 00
- Elülső működtetőmechanizmus: bal
- Alapegység: fogantyú nélkül, lapos kapocs
- Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.
- Optimális teljesítmény összetett alkalmazásokban.
- Könnyű integráció a kisfeszültségű HRC biztosítékokkal.
Szakaszoló 125 A biztosítékkal
A SENTRON 3KF szakaszolókapcsolók biztosítékokkal olyan összetett alkalmazásokhoz lettek optimalizálva, amelyekben kisfeszültségű HRC biztosítékokat használnak.