Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 160A, 2-es méret, 4 pólus, NH000 és NH00 biztosító méret, jobboldali oldalsó hajtás, hajtóka SX019214 - 3KF2416-4RF11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 160A, 2-es méret, 4 pólus, NH000 és NH00 biztosító méret, jobboldali oldalsó hajtás, hajtóka SX019214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019214

Gyártói cikkszám

3KF2416-4RF11

Gyártói típuskód

3KF2416-4RF11

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

NH000, NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Működtető elem helyzete:

jobb

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

90 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszoló 160 A biztosítékkal, 2-es méret, 4 pólusú kisfeszültségű HRC biztosítékhoz Sz. 000 és 00 Oldalsó működtetőmechanizmus jobb Alapegység fogantyú nélkül, lapos kapocs A SENTRON 3KF szakaszolókapcsolók biztosítékokkal olyan összetett alkalmazásokho