SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 250A, 3-as méret, 3 pólus, NH0 és NH1 biztosító méret, jobboldali oldalsó hajtás, hajtókar é SX019218 - 3KF3325-4RF11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH0, NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
781 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019218
Gyártói cikkszám
3KF3325-4RF11
Gyártói típuskód
3KF3325-4RF11
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH0, NH1
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Működtető elem helyzete:
jobb
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
132 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
8 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 250 A névleges áram
- 3-as méret
- 3 pólusú kisfeszültségű HRC biztosíték
- Sz. 0 és 1 oldalsó működtető mechanizmus
- Alapegység fogantyú nélkül
- Lapok kapocs
- Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.
- Optimalizált teljesítmény összetett alkalmazásokban.
- Könnyű integráció kisfeszültségű HRC biztosítékokkal.
Szakaszoló 250 A biztosítékkal
A SENTRON 3KF szakaszolókapcsolók biztosítékokkal olyan összetett alkalmazásokhoz lettek optimalizálva, amelyekben kisfeszültségű HRC biztosítékokat használnak.