SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 32A, 1-es méret, 3 pólus, NH000 biztosító méret, központi fronthajtás, hajtókar és biztosító SX019166 - 3KF1303-0MB11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 32 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019166
Gyártói cikkszám
3KF1303-0MB11
Gyártói típuskód
3KF1303-0MB11
Névleges tartós áram (Iu):
32 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
15 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
2.5 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem