Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 400A, 4-es méret, 4 pólus, NH1 és NH2 biztosító méret, baloldali direkt hajtás, szürke hajtó SX019231 - 3KF4440-2LF11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 400A, 4-es méret, 4 pólus, NH1 és NH2 biztosító méret, baloldali direkt hajtás, szürke hajtó SX019231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 400 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - NH1, NH2

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1127 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019231

Gyártói cikkszám

3KF4440-2LF11

Gyártói típuskód

3KF4440-2LF11

Névleges tartós áram (Iu):

400 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

NH1, NH2

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

220 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

12 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszoló 400 A biztosítékkal, 4-es méret, 4 pólusú kisfeszültségű HRC biztosítékhoz Sz. 1 és 2 Elülső működtetőmechanizmus balra Komplett egység közvetlen működtetésű mechanizmussal, szürke lapos kapocs A SENTRON 3KF kapcsolókapcsolói biztosítékokkal ol