SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 630A, 5-ös méret, 3 pólus, NH2 és NH3 biztosító méret, baloldali fronthajtás, hajtókar és bi SX019234 - 3KF5363-0LF11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 630 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2, NH3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1470 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019234
Gyártói cikkszám
3KF5363-0LF11
Gyártói típuskód
3KF5363-0LF11
Névleges tartós áram (Iu):
630 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2, NH3
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
egyéb
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP00
Működtető elem helyzete:
elöl
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
355 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
22 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 5-ös méret
- 3 pólusú kisfeszültségű HRC biztosítékhoz Sz. 2 és 3
- Elülső működtetőmechanizmus bal
- Alapegység fogantyú nélkül
- Lapok kapocs
- Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára.
Szakaszoló 630 A biztosítékkal
A SENTRON 3KF szakaszolókapcsolók biztosítékokkal olyan összetett alkalmazásokhoz lettek optimalizálva, amelyekben kisfeszültségű HRC biztosítékokat használnak.