SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 63A, 1-es méret, 3 pólus, NH000 biztosító méret, jobboldali oldalsó hajtás, hajtókar és bizt SX019176 - 3KF1306-4RB11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 63 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
191 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019176
Gyártói cikkszám
3KF1306-4RB11
Gyártói típuskód
3KF1306-4RB11
Névleges tartós áram (Iu):
63 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH000, NH00
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
keretszorító
Biztosítékfelügyelettel:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Működtető elem helyzete:
jobb
VÉSZ-KI berendezés kivitel:
Igen
Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:
30 kW
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
100 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
2.5 kA
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Front szerelés:
Nem
Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:
Nem
Motorhajtás opcionális:
Nem
Integrált motormeghajtás:
Nem
- 63 A névleges áram
- 1-es méret
- 3 pólusú kisfeszültségű HRC biztosítékhoz
- Oldalsó működtetőmechanizmus jobb
- Alapegység fogantyú nélkül
- Végpontok közötti biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
- Optimális megoldás összetett alkalmazásokhoz
Szakaszoló 63 A biztosítékkal
A SENTRON 3KF szakaszolókapcsoló biztosítékokkal olyan összetett alkalmazásokhoz lett optimalizálva, ahol kisfeszültségű HRC biztosítékokat használnak.