Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 800A, 5-ös méret, 4 pólus, NH2 és NH3 biztosító méret, baloldali direkt hajtás, szürke hajtó SX019252 - 3KF5480-2LF11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Biztosítós szakaszolókapcsoló, 800A, 5-ös méret, 4 pólus, NH2 és NH3 biztosító méret, baloldali direkt hajtás, szürke hajtó SX019252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 800 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - NH2, NH3

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1609 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX019252

Gyártói cikkszám

3KF5480-2LF11

Gyártói típuskód

3KF5480-2LF11

Névleges tartós áram (Iu):

800 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

NH2, NH3

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Igazoló elem típusa:

egyéb

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP00

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

400 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

22 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Igen

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszoló 800 A biztosítékkal, 5-ös méret, 4 pólusú kisfeszültségű HRC biztosítékhoz Sz. 2 és 3 Elülső működtetőmechanizmus balra Komplett egység közvetlen működtetésű mechanizmussal, szürke lapos kapocs A SENTRON 3KF kapcsolókapcsolói biztosítékokkal ol