SIEMENS - BIZTOSÍTÓSKAPOCS ZOLLSI., LED-EL SX038196 - 8WA1011-1SF31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - egyéb
Biztosítéktartó típusa - dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 24-24 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038196
Gyártói cikkszám
8WA1011-1SF31
Gyártói típuskód
8WA1011-1SF31
Biztosító betét típusa:
egyéb
Biztosítéktartó típusa:
dugaszolható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
24-24 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-0 mm2
Szín:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Mélység:
57 mm
Névleges áram In:
6.3 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-99999--99999 °C
Szélesség:
10 mm