SIEMENS - BIZTOSÍTÓSKAPOCS ZOLLSI., LED-NÉLKÜL SX038195 - 8WA1011-1SF30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - egyéb
Biztosítéktartó típusa - egyéb
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - -99999--99999 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038195
Gyártói cikkszám
8WA1011-1SF30
Gyártói típuskód
8WA1011-1SF30
Biztosító betét típusa:
egyéb
Biztosítéktartó típusa:
egyéb
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
-99999--99999 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC/DC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
nincs
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-1 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-0 mm2
Szín:
egyéb
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Mélység:
57 mm
Névleges áram In:
6.3 A
Szintek száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-99999--99999 °C
Szélesség:
10 mm