Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - BIZTOSÍTÓSKAPOCSG-BETÉT, LED-EL 23V SX038194 - 8WA1011-1SF15

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - BIZTOSÍTÓSKAPOCSG-BETÉT, LED-EL 23V SX038194

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x25 mm

  • Biztosítéktartó típusa - dugaszolható

  • Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 230-230 V

  • Hibakijelző feszültségfajtája - AC/DC

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038194

Gyártói cikkszám

8WA1011-1SF15

Gyártói típuskód

8WA1011-1SF15

Biztosító betét típusa:

G-biztosíték 5x25 mm

Biztosítéktartó típusa:

dugaszolható

Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:

230-230 V

Hibakijelző feszültségfajtája:

AC/DC

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

LED

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

250 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-1 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-1.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-0 mm2

Szín:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

57 mm

Névleges áram In:

6.3 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-99999--99999 °C

Szélesség:

10 mm

BIZTOSÍTÓSKAPOCSG-BETÉT, LED-EL 23V